text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 395 Dopschroevendraaier, 7 x 125 mm


Artikelnummer
Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 87
HS- en goederencode
Type Nut Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 81912.070.001
EAN 4013288004802
UBB 240124996952
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05029410001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.