text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RATEL MET DRAAIENDE HANDGREEP 1/4"


Artikelnummer 5C515778
Hoogte 29
Gewicht 145
Kopdiameter (mm) 27
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 29
Gewicht 145
Kopdiameter (mm) 27
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 14
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 106

Artikelnummers

Artikelnummer 5C515778
EAN 3148518526098
UBB 500638645290
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R.360PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.