text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ELECT TORQUE SCREWDRIVER 4NM 1/4


Precisie: ± 2% rechtsom (± 3% linksom) tussen 20% en 100% van het vermogen van de schroevendraaier. Resolutie: 0,1 cN.m. Meetwijze: piek of volgend. Uitgang 1/4" met zelfblokkerend systeem voor bits van serie 1 en serie 6. Meeteenheid: cN.m, in.lb, Kg.cm . Voorinstelling mogelijk met 9 koppelwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Gat in de handgreep: op te hangen bij werk op hoogte. Geleverd met 1 batterij AAA-LR03 1.5V. Geleverd met een ijkingscertificaat ISO6789. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam, afm. (L.xBr.xH.): 570x100x70 mm. USB-kabel E.S404-USB en zijn doppen E.S404-KIT verkrijgbaar als reserveonderdelen.

Artikelnummer 3J168331
Elektronisch Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment 4 - 4
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 2
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment 4 - 4
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 2

Omschrijving

Precisie: ± 2% rechtsom (± 3% linksom) tussen 20% en 100% van het vermogen van de schroevendraaier. Resolutie: 0,1 cN.m. Meetwijze: piek of volgend. Uitgang 1/4" met zelfblokkerend systeem voor bits van serie 1 en serie 6. Meeteenheid: cN.m, in.lb, Kg.cm . Voorinstelling mogelijk met 9 koppelwaarden. Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten). Gat in de handgreep: op te hangen bij werk op hoogte. Geleverd met 1 batterij AAA-LR03 1.5V. Geleverd met een ijkingscertificaat ISO6789. Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam, afm. (L.xBr.xH.): 570x100x70 mm. USB-kabel E.S404-USB en zijn doppen E.S404-KIT verkrijgbaar als reserveonderdelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J168331
EAN 3662424041211
UBB 500637576819
UNSPSC 27111739
Fabrikant artikelnummer E.S404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.