text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bedrunka+Hirth werkbank met 5 laden B 2000 x H 859 x D 750 mm signaalblauw, RAL 5005 lichtgrijs, RAL 7035 beukenhout


Artikelnummer 0E512480
Breedte 2000
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 5
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merken Bedrunka+hirth
Gewicht per stuk (g) 210500
HS- en goederencode
Type Workbench

Artikelnummers

Artikelnummer 0E512480
EAN 4050413030541
UBB 500573658894
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer 9000426132
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.