text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 180 mm hoofd gepolijst meercomponenten mantels max. 2,5 mm KN


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm

Artikelnummer K1070.200.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 235
HS- en goederencode
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.200.180
EAN 4003773034049
UBB 419104151024
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 02 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.