text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 160 mm meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. VDE-getest op veiligheid tot 1000 volt. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2.0mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1070.600.160
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. VDE-getest op veiligheid tot 1000 volt. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2.0mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.600.160
EAN 4003773021995
UBB 419104152436
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.