text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning multimeter 2-2 0,1 mv-1000 v


Artikelnummer 3J683608
Meetwaardegeheugen Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Analoge balkaanduiding Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.01 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.01 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 1000
Max. spanningsbereik DC (V) 1000
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 60
Maximaalwaardegeheugen Ja
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Minimumwaardegeheugen Ja
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Ja
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Temperatuurmeting Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 0
Kleinste resolutie temperatuur Overig
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 10000
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 50
Kleinste resolutie frequentie Overig
Analoge staafgrafiekweergave analoog/logaritmisch Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 300
Met schermverlichting Ja
Merken Benning
Gewicht per stuk (g) 660
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3J683608
EAN 4014651446922
UBB 500729689314
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 044692
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.