text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang A 0 voor assen d. 3-10 mm lengte 140 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen zwaar belastbaar bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. Slanke kop maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtgrootte: Ø 3 - 10mm- Uiteinden (diameter): 0,9mm

Artikelnummer K1049.110.000
Uitvoering Recht
Lengte (m) 140
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Lengte (m) 140
Spanbereik (mm) 3 - 10
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Omschrijving

Precisie-borgveertangen zwaar belastbaar bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. Slanke kop maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtgrootte: Ø 3 - 10mm- Uiteinden (diameter): 0,9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 11 A0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.