text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2 Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 160mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Artikelnummer 1L831465
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 0
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 160
Met snelverstelling Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 3040
HS- en goederencode
Model 1.06/2

Artikelnummers

Artikelnummer 1L831465
EAN 4036976104189
UBB 500642635808
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8000580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.