text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Haakse Slijper 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW 1/4" BSP Inlaat


Artikelnummer 8R922806
Breedte 371
Hoogte 59
Lengte (m) 377
Toerental (1/min) 14000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 371
Hoogte 59
Lengte (m) 377
Toerental (1/min) 14000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 100
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 114
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 1700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8R922806
EAN 8717659232219
UBB 500632162334
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer RC261
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.