text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
F0129.365.001
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
Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 36,5 MM
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
F0129.365.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
344
Diameter boor (mm)
36.5
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
1561
HS- en goederencode
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.365.001
EAN
8715494649025
UBB
240175057100
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN003650