text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK3 DIN 345 RN HSS Zwart 30,0 MM


Numero articolo F0129.300.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 296
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 880
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.300.001
EAN 8715494648899
UBB 240201034123
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AN003000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.