text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK3 DIN 345 RN HSS Zwart 29,5 MM


Artikelnummer F0129.295.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 296
Diameter boor (mm) 29.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 180
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 850
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.295.001
EAN 8715494648875
UBB 240201034040
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN002950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.