text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK2 DIN 345 RN HSS Zwart 19,5 MM


Artikelnummer F0129.195.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 238
Diameter boor (mm) 19.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)

Artikelnummers

Artikelnummer F0129.195.001
EAN 8715494648653
UBB 240201032069
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AN001950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.