text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 RN HSS zwart 8,6 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0000.086.001
EAN 8715494650403
UBB 240201349042
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AA000860

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.