text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 HSS-G geslepen 3,8 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 3.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 5.22
HS- en goederencode
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0001.038.001
EAN 8715494651646
UBB 240201382027
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AL000380

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.