text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
8T247656
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
La-Ka-Pe Stellingbak VKB L300xB186xH83mm blauw polypropyleen
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
8T247656
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
162
Binnenhoogte (mm)
75
Buitenbreedte (mm)
186
Buitenhoogte (mm)
83
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
259
Merken
La-ka-pe
Gewicht per stuk (g)
300
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T247656
EAN
4031022067425
UBB
500583615645
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
VKB 300/186 BLAU