text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75


Artikelnummer U0731.060.075
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0731.060.075
UBB 240203232006
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.