text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

La-Ka-Pe Stellingbak VKB L500xB93xH83mm blauw polypropyleen


Artikelnummer 6J228006
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 459
Merken La-ka-pe
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6J228006
EAN 4031022067524
UBB 500582789177
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 500/93 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.