text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
U0025.037.001
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
Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 3,7 MM
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
U0025.037.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
52
Diameter boor (mm)
3.7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory (labor)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0025.037.001
EAN
8715494657235
UBB
407201053334
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ000370