text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Handtappen
U0602
U0602.022.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory handtap middensnijder nr.2 DIN 352 HSS-G M2,2
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
36
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
0.033
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0602.022.001
UBB
240203315421
UNSPSC
23241615