text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handruimers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Ruimers
Handruimers
1V301717
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Handruimer DIN 206 H7 vorm B nominale-d. 18 mm HSS spiraalgroef
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
1V301717
Totale lengte (mm)
188
Diameter (mm)
18-18
Werkende lengte (mm)
93
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merken
Promat
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
188
Diameter (mm)
18-18
Werkende lengte (mm)
93
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V301717
EAN
4015448530695
UBB
500581233862
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
4000865712