text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor set in koffer DIN 338 HSS-G tin gecoat 1-10 mm 170 delig


Artikelnummer U0097.001.790
Verpakking Metalen opbergdoos
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 170
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 170
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3800
HS- en goederencode
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer U0097.001.790
EAN 8715494545501
UBB 500627967309
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer KA021170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.