text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kernboren
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
Boren
Kernboren
U0086.430.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory kernboor Weldon 19 M2 HSS blank 43,0 x 30 mm
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
U0086.430.001
Nom. maat (mm)
43
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
18
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
Nom. maat (mm)
43
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0086.430.001
UBB
240175426305
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
021500-LK430300