text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Boren
Kernboren
U0089.320.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory kernboor Weldon 19 M2 HSS blank 32,0 x 50 mm
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
U0089.320.001
Nom. maat (mm)
32
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
250
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. maat (mm)
32
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
250
HS- en goederencode
8207506000
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0089.320.001
UBB
240175421355
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
021500-LL320500