text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Boorbussen voor mallen
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
F3685
F3685.040.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 4,0 mm
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
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
4
d2
7
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
D (mm)
4
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
4
d2
7
d3
10
h1
2.5
h2
8
Gewicht per stuk (g)
2.6
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Short Bush with Collar
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
172A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.040.001
EAN
8716563437642
UBB
240201415942
UNSPSC
27110000