Toebehoren
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
Boren
Toebehoren
F3687.030.001
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
Fabory Boorbus kraag Lang DIN 172 A 3,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F3687.030.001
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
3
d2
6
d3
9
h1
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
3
d2
6
d3
9
h1
2.5
h2
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F3687.030.001
EAN
8716563440888
UBB
240201694967
UNSPSC
27110000