text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 8,3 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.30
d2 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 8.30
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.30
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Gewicht per stuk (g) 12.5
HS- en goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.083.001
EAN 8716563438076
UBB 240201418268
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.