text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory boorbus kort DIN 179-A 2,5 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 2.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 2.50
d2 5
h2 6
HS- en goederencode

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.025.001
EAN 8716563441304
UBB 240201420306
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.