text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
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
Boren
Toebehoren
F3690.105.001
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
Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 10,5 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F3690.105.001
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
10.50
d2
18
h2
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
d1
10.50
d2
18
h2
12
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F3690.105.001
EAN
8716563442103
UBB
240201424100
UNSPSC
27110000