text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Figuurschaar D114 totale lengte 250 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm


Artikelnummer 1C175196
Lemmetlengte (mm) 37
Lengte (m) 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
HS- en goederencode 82033000
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 37
Lengte (m) 250
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merken Erdi
HS- en goederencode 82033000

Artikelnummers

Artikelnummer 1C175196
UBB 500719112053
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer D114-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.