text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 763566 XD 39 S3


Take it all in your stride. Het ontwerp van Nestor biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een hoge versie van Nordic, die iets meer enkelbescherming biedt dankzij de halfhoge schacht. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nestor is ideaal als je buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.

Artikelnummer 1F654841
Waterdicht Ja
Type sluiting Veters
Schoenmaat 39
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Waterdicht Ja
Type sluiting Veters
Schoenmaat 39
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Binnenvoering Ja
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 1F654841
EAN 8715316075278
UBB 500512829408
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM76356639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.