text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 762546 D 44 S3


Take it all in your stride. Het ontwerp van Nestor biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een hoge versie van Nordic, die iets meer enkelbescherming biedt dankzij de halfhoge schacht. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nestor is ideaal als je buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.

Artikelnummer 3R277573
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 44
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Type Schoen
Type sluiting Veters
Schoenmaat 44
Met middenvoetsbescherming Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Overig
Met hielbescherming Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Model High

Artikelnummers

Artikelnummer 3R277573
EAN 8715316075063
UBB 500512828749
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM76254644
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.