text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
2X302114
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
Bedladewieltje wiel-d. 30 mm draagvermogen 40 kg materiaal wiel kunststof met BS ROLLEN
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
2X302114
Kleur
Wit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
24
Diameter bevestigingsgat (mm)
5.2
Max. draagvermogen (kg)
40
Type vastzetting
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
24
Diameter bevestigingsgat (mm)
5.2
Max. draagvermogen (kg)
40
Type vastzetting
Overig
Opbouwhoogte (mm)
32
Aantal wielen
1
Stuurbaar
Nee
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
52
Rolbreedte (cm)
14
Diameter rol (mm)
30
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X302114
EAN
4021885014735
UBB
500581594552
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
E45