Draadstangen
U55070
U55070.150.7200
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
Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d
5/8) 1.1/2-6X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.1/2 Inch
Lengte
6 ft
Klasse
CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U55070.150.7200
EAN
8715492921055
UBB
500621393528
UNSPSC
31161618