text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #8-32X3

Specificaties

Diameter NO.8
Lengte 3 ft
Merken Fabory
Klasse CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 32

Normeringen

ASME B18.31.3

Artikelnummers

Artikelnummer U55070.016.3600
EAN 8715492920454
UBB 500621388676
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.