text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Draadstangen
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
Draadstangen
U20300
U20300.056.8888
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
Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Koolstofstaal ASTM A307 Elektrolytisch verzinkt Gr.A 9/16-12X10
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Gr.A
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A307
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
9/16 Inch
Lengte
10 ft
Klasse
Gr.A
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A307
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.31.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U20300.056.8888
EAN
8715492918277
UBB
500621435030
UNSPSC
31161618