text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang Tr lengte 1 meter Staal Blank C15 Tr44X7


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter Tr44
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9900
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

d-D Tr44
L (mm) 1000
P 7

Artikelnummers

Artikelnummer 20460.440.007
EAN 8715492608529
UBB 950353033125
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.