text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Draadstang lengte 3 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M16
Lengte 3000 mm
Klasse 4.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).3 meter overmaats

Afmetingen

d-D M16
L (mm) 3000
P 2

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20147.160.001
EAN 8715494514972
UBB 500621925675
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.