Nedtrain Oud
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
Draadstangen
20410
20410.300.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M30
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
4.8
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
M30
Lengte
3000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
3 meter
Afmetingen
d-D
M30
L (mm)
3000
P
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
20410.300.001
EAN
8715494508582
UBB
500621763134
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie