FOCAL MEDITECH B.V.
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
Draadstangen
51072
51072.180.001
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
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Lengte
3000 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter
M3 of > M24 zijn minimaal sterkteklasse 50.3 meter
Afmetingen
d-D
M18
L (mm)
3000
P
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
51072.180.001
EAN
8715494611824
UBB
500633176192
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie