text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 2 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36

Bekijk de voorraad in onze Fabory Centers
/ Prijs per 
-

Artikelnummer
Diameter (d-D)
Lengte (L) (mm)
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Aanvullende informatie 2 meter overmaats
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter (d-D) M36
Lengte (L) (mm) 2000
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Aanvullende informatie 2 meter overmaats
Info
  • Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).

Afmetingen

P 4

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20155.360.001
EAN 8715494514958
UBB 500621926749
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden