text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang Tr lengte 1 meter Staal Blank C15 Tr32X6


Objednací číslo
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Baleno po 1

Specifikace

Diameter Tr32
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse C15
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Trapezium schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4000
Info
  • ISO-metrische trapeziumschroefdraad volgens DIN 103, rechtheid van de draadstangen volgens ISO 2768-K.1 meter
HS- en goederencode 7318190090

Rozměry

d-D Tr32
L (mm) 1000
P 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 20460.320.006
EAN 8715492608499
UBB 950353032887
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.