text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Draadstangen
20380
20380.140.001
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
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M14 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
1000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter links
Afmetingen
d-D
M14
L (mm)
1000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20380.140.001
EAN
8715492608079
UBB
950353028927
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie