text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Links (LH)
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Links (LH)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 319
Info 1 meter links
HS- en goederencode 7318153590

Afmetingen

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 55074.080.001
EAN 8715494559119
UBB 500634459233
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.