text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Draadstangen
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
Draadstangen
20230
20230.520.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M52
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
8.8
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
M52
Lengte
1000 mm
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M52
L (mm)
1000
P
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20230.520.001
EAN
8715492605986
UBB
951353489515
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie