Nedtrain Oud
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
Draadstangen
20300
20300.160.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16
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
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
1000 mm
Klasse
4.8
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M16
L (mm)
1000
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20300.160.001
EAN
8715492606860
UBB
950353020825
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie