text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 8.8 M52


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M52
Lengte 1000 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14700
Info 1 meter
HS- en goederencode 7318154890

Afmetingen

d-D M52
L (mm) 1000
P 5

Normeringen

DIN 976-1A
NF E25-136

Artikelnummers

Artikelnummer 20220.520.001
EAN 8715492605757
UBB 951353580677
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.