Draadstangen
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
Draadstangen
46090
46090.030.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Messing CU2/CU3 1 meter M3
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
1000 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
1000
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
46090.030.001
EAN
8715492841292
UBB
950353185677
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie