Draadstangen
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
Draadstangen
45070
45070.100.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Aluminium P40 1 meter M10
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
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
1000 mm
Klasse
P40
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
1 meter
Afmetingen
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
45070.100.001
EAN
8715492836090
UBB
950353178904
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie